発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 - 寺岡製作所

耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。
金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。
JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品
変形しにくく、固定したものがズレにくいです。
遮光性があります。(側面含む)

用途
金属、ガラスの接着など。
建材のブラケット(接合補強具)。
サイネージ、看板。
電子機器の筐体・銘鈑の固定。
基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性内容量1巻
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734678NO.7831100.6
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59734687NO.7831120.6
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
59734696NO.7831190.6
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
59734705NO.7831250.6
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする