曜日別特売

グラスファイバーネット HSスーパーネット

グラスファイバーネット HSスーパーネット - 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット - 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット - 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット - 畑中産業

HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。
モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。

用途
高ジルコニア含有規格のハイブリットネット
ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。
※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
内容量1本
関連資料:(4.77MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
種類
内容
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729726HSスーパーネット#16No.16スーパーネットSBR5×5
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729735HSスーパーネット#17No.17スーパーネット(内外装用)SBR2.8×2.8
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729751HSスーパーネット#18No.18スーパーネット(土間用)SBR10×10
22,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729760HSスーパーネット#19No.19スーパーネット(外壁用)SBR5×5
22,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729769HSスーパーネット#20No.20スーパーネットSBR5×5
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729778HSスーパーネット#21No.21スーパーネット(ジルコニア)SBR2×2
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729787HSスーパーメッシュ#25No.25スーパーメッシュSBR,粘着2.8×2.8
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59729796HSスーパーメッシュ#32No.32スーパーメッシュSBR,粘着1.2×2.5
1,300
919
1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする