セルタン
こたつ布団カバー リバーシブル
シンプルながら、お部屋のアクセントにもなるこたつ布団カバー。裏面の無地生地を表にして、リバーシブルでもお使いいただけます。
材質
【生地】ポリエステル81%、レーヨン19%,
幅(cm)
カバー装着時:196
内容量
1台
注意
※『こたつ布団カバー』の単品販売です。こたつテーブルやこたつ布団は付属しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59729437
D981a-671TAG/647GRY/676GRY
1.8
トライアングル×グレー
正方形
カバー装着時:196
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729446
D981a-672MBL/647GRY/676GRY
1.8
マーブル×グレー
正方形
カバー装着時:196
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729455
D981a-673BRKL/647GRY/676GRY
1.8
ブリック×グレー
正方形
カバー装着時:196
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729471
D981a-674SSM/647GRY/676GRY
1.8
セサミ×グレー
正方形
カバー装着時:196
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729480
D981a-675EGG/266BR/676GRY
1.8
エッグ×ブラウン
正方形
カバー装着時:196
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729489
D982a-671TAG/647GRY/676GRY
2.2
トライアングル×グレー
長方形
カバー装着時:245
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729498
D982a-672MBL/647GRY/676GRY
2.2
マーブル×グレー
長方形
カバー装着時:245
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729507
D982a-673BRK/647GRY/676GRY
2.2
ブリック×グレー
長方形
カバー装着時:245
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729516
D982a-674SSM/647GRY/676GRY
2.2
セサミ×グレー
長方形
カバー装着時:245
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59729525
D982a-675EGG/266BR/676GRY
2.2
エッグ×ブラウン
長方形
カバー装着時:245
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません