パイン無垢材×アイアンのノスタルジックな大人のインテリア
ブリックシリーズから玄関まわりにちょうどいい、コンパクトな収納付きベンチの登場です。
幅50cm×奥行19cmのコンパクトサイズで、玄関スペースに置いても邪魔になりません。
もちろん、棚付きでスリッパや靴の収納棚としてもご活用いただけます。
スリッパ収納数:6~8足
スリッパや靴はもちろん、鍵や印鑑などのちょっと置きに最適。
花瓶やプランタースタンドとして、エントランスを飾るスペースとしても。
※ちょっと置きに最適な奥行19cm
耐荷重 約80kg
狭い場所でも設置しやすい。
#01 幅50×奥行19cmのコンパクトサイズ
#02 コンパクトなのに、しっかり座れる
#03 使い続けるほど、雰囲気が増す天然木仕上げ
#04 空間が重くならない、 オープンラック仕様
お気に入りのグリーンや雑貨を飾っても。
疲れて帰ってきた時ちょっと座れる場所があるといいですね。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


