ワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX

ワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANYワイヤレスガイドシステム (送信機) 基本セット ビービーガイド Bb Guide TX - ON'S COMPANY

最新のBluetooth 5.0テクノロジーを活用し、業界最小・最軽量を実現。1台の送信から無制限の受信を可能にする、革新的なガイドシステムの誕生です。従来のガイドシステムの概念を覆し、より自由で柔軟な音声伝達を実現します。業界初の『送受信オールインワン』設計。業界トップクラスの『20チャンネル』対応。圧倒的な『小型・軽量化』を実現。マイクとストラップ、充電ケーブルがセットになった送信機セットです。

用途現場の指示、工場内作業指示などの工事現場の使用に。また観光ガイド、美術館などの展示解説、企業セミナーや会議、説明会などに。セット内容本体×1、マイク×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル×1本体質量(g)35チャンネル数20周波数2.4GHZ使用時間約14時間充電時間(時間)約1.5無線距離(m)屋内50、屋外100オーディオライン入力: 48Khz 16bit、マイク入力: 32Khz 16bit (クリアな音声とノイズ抑制)内容量1台
注意
※通信距離は遮蔽物、環境等により変わります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597341971128040532
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする