JEJアステージ
サンレイユ流し台
ワンタッチ方式で組立て簡単な流し台。工具不要。
用途
持ち運びも簡単で片付けも簡単です。道具の泥落とし、水溜にも最適です。
質量(kg)
2.8
容量(L)
シンク:16.8
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×475×700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734346
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください