FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット

FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット - PROST's

鉄下地に強力接着!

作業手順
1.プライマー樹脂を計量する。
2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。
3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
用途補修成分プライマーセット内容FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き硬化条件【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg危険物の性状非水溶性内容量1個(15kg)
注意
※硬化剤とコバルトNの直接混合は絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59732928R806DA18
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方1¥3,608/税込¥3,969
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする