曜日別特売

イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂

イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sイソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sイソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sイソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sイソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST's

FRP防水工事補修に最適です

用途補修容量(kg)18成分JASS8対応イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂(耐候/耐震)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性内容量1個(18kg)
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597329018680APT1818
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方1¥3,608/税込¥3,969
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする