アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

GTSA-GTRDREADは、ドレッドノート型アコースティックギターに対応するTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、楽器をしっかり守るプロ仕様。
・ドレッドノートタイプのアコースティックギターにフィットする専用設計
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・厚手のブラックプラッシュインテリアとEPSフォームで楽器を優しく保護
・ネックを安定させる伸張型クレードル構造
・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・内寸:全長 約105.91cm/ボディ長 約55.11cm/上部幅 約32.51cm/くびれ幅 約32.00cm/下部幅 約40.89cm
・型番:GTSA-GTRDREAD
・JANコード:0716408539720
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTRDREADは、ライブやツアー、空輸を伴う移動に最適なアコースティックギターケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733655GTSA-GTRDREAD / Polyethylene
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする