エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

GTSA-GTRLPSは、レスポールタイプに特化したTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、軽量かつ高級感あるプロ仕様。
・ギブソン・レスポールおよびシングルカットアウェイタイプに対応
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・厚手のブラックプラッシュインテリアとEPSフォームで楽器を優しく保護
・ネックを安定させる伸張型クレードル構造
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び
・アクセサリー収納スペース付きでストラップやエフェクターも収納可能
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・内寸:全長 約105.41cm/ボディ長 約46.99cm/ボディ高さ 約8.89cm
上部幅 約23.88cm/中部幅 約19.05cm/下部幅 約33.53cm
・外寸:長さ 約113.28cm/幅 約41.91cm/高さ 約15.24cm
・重量:約5.01kg
・型番:GTSA-GTRLPS
・JANコード:0716408539751
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTRLPSは、空輸やツアーなど過酷な環境でもレスポールタイプのギターをしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。木製ケースより軽量で、持ち運びも快適。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733628GTSA-GTRLPS / Polyethylene
35,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする