GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。
・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応
・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易
・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護
・ネックを安定させる伸張型クレードル構造
・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び
・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い
・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立
・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm
・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm
・重量:約6.3kg
・型番:GTSA-GTRBASS-LED
・JANコード:0716408545837
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)
GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。