GTSA-GTR-QCXLは、Neural DSP Quad Cortexとエクスプレッションペダルまで収納可能なTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな収納力で、プロの現場に最適。
・Neural DSP Quad Cortex本体、電源アダプター、エクスプレッションペダル2台まで収納可能
・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護
・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収
・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立
・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能
・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観
・下段スペースにはペダル1台+アクセサリー、またはペダル2台+電源の収納が可能
・内寸:約292.1mm(長さ)×196.9mm(幅)×57.1mm(高さ)
・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×152.4mm(高さ)
・重量:約3.54kg
・型番:GTSA-GTR-QCXL
・JANコード:0716408565385
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTR-QCXLは、Quad Cortexユーザーのために設計された拡張収納対応の専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。