GTSA-GTR-QC1は、Neural DSP Quad Cortexと電源アダプターを安全に収納できるTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな操作性で、プロの現場に最適。
・Neural DSP Quad Cortex本体と電源アダプターを収納可能な専用設計
・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護
・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収
・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立
・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応
・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能
・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観
・コンパクトサイズで持ち運びやすく、ライブやツアーにも最適
・内寸:約290.6mm(長さ)×193.8mm(幅)×66.8mm(高さ)
・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×136.7mm(高さ)
・重量:約2.27kg
・型番:GTSA-GTR-QC1
・JANコード:0716408565378
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-GTR-QC1は、Quad Cortexユーザーのために設計された専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。