GTSA-MIX181806は、18インチサイズのミキサーを空輸でも安心して運搬できるTSA承認ハードケース。堅牢性・軽量性・操作性を兼ね備えたプロ仕様。
・18×18×6インチサイズのミキシングコンソールに対応
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はEPSフォームと調整可能なフォームウェッジで機材を優しく固定
・人間工学設計のソフトグリップハンドルで持ち運びも快適
・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・軽量設計で現場間の移動や空輸にも最適
・内寸:約457mm(幅)×457mm(奥行)×152mm(高さ)
・外寸:約521mm(幅)×521mm(奥行)×216mm(高さ)
・重量:約5.9kg
・型番:GTSA-MIX181806
・JANコード:0716408539621
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA Mixer Series(TSA承認ハードケース)
GTSA-MIX181806は、PA機材やDJ機材の運搬に最適なミキサーケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、機材をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。