曜日別特売

88鍵キーボードハードケース

88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case

GTSA-KEY88SLXLは、スリムでエクストラロングな88鍵キーボードに対応するTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢性と操作性を備えたプロ仕様の最上級モデル。
・スリムXLサイズの88鍵キーボードにフィットする専用設計
・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能
・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップ牽引ハンドルで快適な持ち運び
・200lb(約90kg)対応の埋め込み式インラインホイールで移動もスムーズ
・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保
・内寸:約1448mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)
・外寸:約1556mm(幅)×419mm(奥行)×216mm(高さ)
・重量:約14kg(約31ポンド)
・型番:GTSA-KEY88SLXL
・JANコード:0716408539560
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY88SLXLは、スリムで奥行きのある88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733716GTSA-KEY88SLXL / Polyethylene
80,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする