GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードに特化したTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、空輸やツアーでも安心のプロ仕様。
・スリムタイプの88鍵キーボードに対応する専用設計
・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドで楽器をしっかり固定
・握りやすいラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び
・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・木製ケースより軽量で、長距離移動やフライトにも最適
・内寸:約1372mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)
・外寸:約1530mm(幅)×495mm(奥行)×254mm(高さ)
・重量:約13.15kg
・型番:GTSA-KEY88SL
・JANコード:0716408539553
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。