61鍵キーボードハードケース

61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case61鍵キーボードハードケース - GATOR Case

GTSA-KEY61は、61鍵キーボードを空輸・長距離移動でも安心して守るTSA承認ハードケース。堅牢性と操作性を兼ね備えたプロ仕様の信頼モデル。
・61鍵キーボードに対応したユニバーサル設計
・ATA規格準拠のミリタリーグレードPE(ポリエチレン)製シェルで高耐久・高耐衝撃性
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定
・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び
・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・ATA認定の堅牢な構造で海外ツアーや空輸にも最適
・内寸:約1115mm(幅)×445mm(奥行)×155mm(高さ)
・外寸:約1230mm(幅)×530mm(奥行)×230mm(高さ)
・重量:約10.82kg
・型番:GTSA-KEY61
・JANコード:0716408539508
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY61は、ライブ現場やツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733689GTSA-KEY61 / Polyethylene
71,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする