曜日別特売

88鍵キーボードハードケース

88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case88鍵キーボードハードケース - GATOR Case

GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。
・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計
・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現
・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応
・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定
・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び
・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ
・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立
・全体が黒で統一された引き締まったデザイン
・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)
・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)
・重量:約14.2kg
・型番:GTSA-KEY88
・JANコード:0716408539539
・ブランド:Gator Cases(ゲーター)
・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)
GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733725GTSA-KEY88 / Polyethylene
84,000
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする