潤い溢れるハリのある肌へ導きます。
エクソソーム、ヒト幹細胞培養液、NMNを配合したマルチ処方がお肌を優しくケア。
”リペアコスメ”として身体の内側からの綺麗を目指した10種の植物エキスを贅沢に配合。
潤いを保ち伸びの良いナチュラルスキンローション。
ベアー&フリージアの爽やかな香りに癒される。
使用方法洗顔後の清潔なお肌に使用してください。
適量を清潔な手で顔全体に優しく馴染ませてください。
使用上の注意・お肌に異常が生じていないかよく注意してから使用してください。
・肌に傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。
・肌に合わない時は、使用をお止めください。
・使用中や使用した肌に、直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医への相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
・高温・高湿及び直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
成分水、グリセリン、DPG、BG、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ヒト幹細胞順化培養液、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ナイアシンアミド、プラセンタエキス、馬油、アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチド-72-トリ-t-ブチルトリプトファナミド、オリーブ果実油、コーン油、パルミチン酸レチノール、ハトムギ種子エキス、ツボクサエキス、トロポロン、アスコルビルリン酸Na、リン酸アスコルビルMg、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、センチフォリアバラ花水、カニナバラ果実油、加水分解イネ葉エキス、ビルベリー葉エキス、ゴレンシ葉エキス、ハス胚芽エキス、パイナップル果実エキス、セイヨウネズ果実エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、シャクヤク花エキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、酢酸トコフェロール、水添レシチン、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油 、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、クエン酸、クエン酸Na、乳酸Na、EDTA-2Na、ポリソルベート60、ポリソルベート80、エタノール、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、香料容量(mL)120内容量1個(120mL)