ルベル イオ セラム クレンジング(SP)

ルベル イオ セラム クレンジング(SP) イオ

クリーミーなコクのある泡でやさしく地肌と髪を洗い上げ、根元から素直な髪に整えます。
グリーンナッツオイル(プルケネチアボルビリス種子油)がうるおいとツヤ感をたっぷりチャージ。クセの質感を内部から整えて、扱いやすく。クセ毛ならではの魅力を引き出し、活かす、新発想のセラムケアでヘアデザインをより美しい仕上がりに。
香り:フローラルグリーンの香り

使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、DPG、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カミツレエキス、安息香酸Na、サリチル酸、EDTA-2Na、エタノール、香料 使用方法髪をしっかりすすぎます。その後、適量を手にとって地肌と髪を洗い、よくすすいでください。 容量(mL)200 内容量1個(200mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59729121
2,000
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする