曜日別特売

ルベル イオ リコミント ルートサプリ

ルベル イオ リコミント ルートサプリ - イオ

皮脂と水分のバランスを整え、地肌コンディションを良好に。
気になるニオイとベタつきに、エイジング地肌がもとめるうるおいと清涼感を。日々のシャンプーのあとにプラスケアする、髪の輝きを根本から見据えた「地肌用」トリートメント。エイジング地肌をイキイキと整える成分を角質層にまでたっぷり届け、良好なコンディションに。乾燥に傾いた地肌にうるおいをチャージしながら、この先の髪が生まれるすこやかな環境を整えます。
トマトとミントが調和した、地肌も気持ちも元気になる香り(ハーバルトマトグリーン)

使用方法
地肌に2、3回に分けて塗布し、30秒程度マッサージします。
使用目安:10mL(サクランボ粒2個程度)
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、ハチミツ、ステアリルアルコール、セタノール、ソルビトール、PPG-1/PEG-1ステアラミン、スクワラン、トマト果実エキス、メントール、ジオレイルリン酸、オレス-5リン酸、10-ヒドロキシデカン酸、オタネニンジン根エキス、カプリロイルグリシン、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、ドコサン、ドデカン、ラノリン脂肪酸、トコフェロール、1,10-デカンジオール、BG、メントキシプロパンジオール、ステアロキシプロプルトリモニウムクロリド、乳酸、AMP、セバシン酸、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料容量(mL)200内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729087
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする