曜日別特売

ロッカン PPT ヘアケアシャンプー

ロッカン PPT ヘアケアシャンプー - ロッカン

リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。

使用方法
人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。
長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。
マッサージする様に洗います。
2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料容量(mL)300内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729166
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする