毎日がサロン帰りのような輝く髪へ。よりダメージの気になるかたに完璧なツヤと手ざわりを追求して誕生したヘアコンディショナー 人工的なツヤ出しではなく、高品質スクワランで髪に艶やかなハリを与えます プラチナシルクは髪の毛の内部まで浸透して補修。2種類のシャンプーと絶妙な相性で髪を内側から補修します 。
使用方法余分な水分はしっかり取り、トリートメントを頭皮に付かないように髪だけになじませます。 中間から毛先に付けてから残った少量で髪全体をかき上げてなじませます
※5分ほど置いてから洗い流すとより髪質がアップします。
使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水・セタノール・ステアルトリモニウムブロミド・グリセリン・カンテン・スクワラン・加水分解シルク・白金・γ‐ドコサラクトン・プラセンタエキス・アルゲエキス・ヘマチン・ラウリンジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・トコフェロール・水添ナタネ油アルコール・ジココジモニウムクロリド・ステアルトリモニウムクロリド・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・アモジメチコン・プロパンジオール・クオタニウム‐18・ダイズステロール・BG・イソプロパノール・炭酸水素Na・乳酸・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料容量(g)200内容量1個(200g)