曜日別特売

プロマスター スタイリッシュ ヘアトリートメント

プロマスター スタイリッシュ ヘアトリートメント - プロマスター

美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」
ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。
一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。
スタイリッシュライン
・シルキーブーケの香り
日々を奏でる華やぎと彩りを。
ローズと柑橘系オイルが導く上品で心やすらぐ香り
しなやかな指通りに出会う。
立ち止まらず、日々自分をアップデート。
その先に待つのは、新たな自分。
手で触れて、肌で感じる。
いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。
・リペアスムースオイルズ
疑似キューティクル配合処方で
毛髪表面の毛羽立ちを抑え、さらさらで指通りの良い髪へ

使用方法
シャンプー後、軽く水気をとり適量を手にとって、毛先の傷んだ部分を中心に髪全体によくなじませます。
その後、十分にすすいでください。
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、グリセリン、ベヘントリモニウムクロリド、EDTAー2Na、アミノエチルアミノプロピルジメチコン、アモジメチコン、アルギニン、イソアルキル(C10ー40)アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート、イソプロパノール、酒石酸、(水添ヒマシ油/セバシン酸)コポリマー、セタノール、セテアレスー7、セテアレスー25、セテスー13、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、マカデミア種子油、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ラノリン、香料容量(g)200内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59728981
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする