曜日別特売

ソプラノウクレレ用ハードケース

ソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Caseソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Caseソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Caseソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Caseソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Caseソプラノウクレレ用ハードケース - GATOR Case

ソプラノウクレレにぴったりフィットする、クラシックな風格のハードウッドケース。
Gator GWE-UKE-SOPは、ソプラノサイズのウクレレに対応したハードシェルウッドケースです。耐久性の高い合板構造に、ブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも備えています。人間工学に基づいたハンドルは持ち運び時の負担を軽減し、クロムメッキのロックラッチで安全性も確保。
型番:GWE-UKE-SOP
JANコード:0716408536439
対応楽器:ソプラノサイズウクレレ
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
構造:合板製ハードシェル
内寸:全長 約54.6cm/ボディ長 約28.4cm/ボディ上部幅 約14.2cm/くびれ部幅 約13.2cm/ボディ下部幅 約18cm/深さ 約8.4cm
重量:約1.5kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、GWE-UKE-SOPは信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。軽量ながらしっかりとした保護性能を持ち、日常の持ち運びから長期保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735457GWE-UKE-SOP / GWE style hardsh
13,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする