クラシックギターの繊細な響きを守る、洗練された木製ハードケース。
・クラシックギター専用設計でフィット感抜群
・高級感あるブラックPVCレザー外装で上品な印象
・豪華な裏地付きフォームパッドが楽器を優しく保護
・ピックやカポなどの小物収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-CLASSIC
・JANコード:0716408502663
・対応ギター:クラシックギター(標準サイズ)
・外装:ブラックPVCレザー
・内装:豪華な裏地付きフォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約103.5cm/ボディ下部幅 約38cm/ボディ上部幅 約28.5cm/ヘッド部幅 約12.5cm/厚み 約11.5cm
・重量:約4.0kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を両立したプロ仕様のケースです。GW-CLASSICは、クラシックギターの美しさと音色を守るために設計された、信頼性の高い選択肢です。日々の練習からステージまで、安心して持ち運べる一台です。


