ジャンボアコースティックギターの迫力と繊細さを、クラシックな風格でしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JUMBOは、ジャンボサイズのアコースティックギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。人間工学に基づいたパッド入りハンドルと、クロムメッキのロックラッチで持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-JUMBO / Deluxe Wood Case
JANコード:0716408501598
対応楽器:ジャンボサイズのアコースティックギター
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:豪華な裏地付きフォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約113cm/ボディ長 約59.7cm/ボディ上部幅 約43.8cm/くびれ部幅 約28.6cm/ボディ下部幅 約33cm/深さ 約14cm
重量:約5.9kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JUMBOは、ジャンボギターの豊かな響きと大きなボディをしっかり守る、信頼性の高いハードケースです。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。


