堅牢な構造とクラシックな外観で、ベースギターをしっかり守る信頼のハードケース。
・ジャズベースやプレシジョンベースなどの標準的なソリッドベースに対応
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-BASS
・JANコード:0716408501512
・対応ギター:ジャズベース/プレシジョンベースタイプなど
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約118.1cm/ボディ長 約57.4cm/ボディ上部幅 約35.6cm/くびれ部幅 約35.6cm/ボディ下部幅 約35.6cm/深さ 約7.1cm
・重量:約5.3kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-BASSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。日常の持ち運びから長期保管まで、ベースギターの美しさと音色を守る理想的な選択肢です。


