曜日別特売

コンサートウクレレ用ハードケース

コンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Caseコンサートウクレレ用ハードケース - GATOR Case

コンサートウクレレを優しく包み込む、クラシックな風格のハードウッドケース。
Gator GWE-UKE-CONは、コンサートサイズのウクレレに対応したハードシェルウッドケースです。耐久性の高い合板構造に、ブラックTolex PVCカバリングを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも備えています。人間工学に基づいたハンドルは持ち運び時の負担を軽減し、クロムメッキのロックラッチで安全性も確保。
型番:GWE-UKE-CON
JANコード:0716408536446
対応楽器:コンサートサイズウクレレ
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
構造:合板製ハードシェル
内寸:全長 約64.3cm/ボディ長 約33cm/ボディ下部幅 約21.6cm/くびれ部幅 約14.7cm/ボディ上部幅 約16cm/深さ 約8.9cm
重量:約1.7kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、GWE-UKE-CONは信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735466GWE-UKE-CON / GWE style hardsh
14,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする