エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Case

変形ギターの個性をそのままに、安全に持ち運べるハードウッドケース。
Gator GW-EXTREMEは、Flying V、Explorer、Firebirdなどの変形エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は豪華な裏地付きのフォームパッドで楽器を優しく保護し、ピックや弦などのアクセサリー収納スペースも完備。人間工学に基づいたパッド入りハンドルと、クロムメッキのロックラッチで持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-EXTREME
JANコード:0716408503257
対応楽器:Flying V、Explorer、Firebird、Warlock、Mockingbird、Kelly、Randy Rhoadsなどの変形エレキギター
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:豪華な裏地付きフォームパッド+ネックサポート
構造:合板製ハードシェル
重量:約7.7kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、GW-EXTREMEは信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。変形ギターのユニークなフォルムをしっかり守り、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735789GW-EXTREME / Deluxe Wood Case
42,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする