変形ギターの個性をそのままに、堅牢な保護性能で安心を届けるエクストリーム専用ハードケース。
・Gibson Flying V、Explorer、Dean MLなどの変形ギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-EXTREME
・JANコード:0716408543338
・対応ギター:Gibson Flying V/Explorer/Dean MLなどのエクストリームスタイル
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約121.4cm/ボディ長 約59.9cm/ボディ最大幅 約42.2cm/厚み 約8.4cm
・重量:約7.5kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-EXTREMEは、ギグバッグでは対応しきれない変形ギターの保護に特化したハードケースです。個性的なフォルムをしっかり包み込み、日常の持ち運びから遠征まで安心して使える理想的な選択肢です。


