エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

ストラトもテレキャスも、ヴィンテージな風格でしっかり守る。高級感と堅牢性を兼ね備えたエレキギター用ハードケース。
・Fenderストラトキャスター/テレキャスターなどのソリッドボディギターに対応した汎用設計
・ヴィンテージ調PVCレザー外装で高級感を演出
・厚手のフォームパッドと豪華な裏地で楽器を優しく保護
・ピックや弦、カポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-ELECTRIC
・JANコード:0716408502656
・対応ギター:ストラトキャスター/テレキャスタータイプなど
・外装:ヴィンテージ調PVCレザー(ブラック)
・内装:フォームパッド+豪華な裏地付き
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約106cm/ボディ長 約48.3cm/ボディ上部幅 約31.8cm/くびれ部幅 約31.8cm/ボディ下部幅 約31.8cm/厚み 約8.3cm
・重量:約4.9kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-ELECTRICは、ギグバッグでは物足りないプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。日常の持ち運びから長期保管まで、エレキギターの美しさと音色を守る理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735667GW-ELECTRIC / Deluxe Wood Case
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする