エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

ヴィンテージな風格と高級感を纏い、エレキギターをしっかり守るDeluxe Woodケース。
・Fenderストラトキャスター/テレキャスターなどのソリッドボディギターに対応
・ヴィンテージブラウンのPVCレザー外装でクラシックな印象
・厚手のフォームパッドと豪華な裏地で楽器を優しく保護
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ゴールドメッキのハードウェアとロック可能なラッチで安全性を強化
・アクセサリー収納スペース付きで小物も整理可能
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-ELECT-VIN
・JANコード:0716408504438
・対応ギター:ストラトキャスター/テレキャスタータイプなど
・外装:ヴィンテージブラウンPVCレザー
・内装:フォームパッド+豪華な裏地付き
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約48cm/ボディ幅 約31.5cm/厚み 約8.4cm
・重量:約5.3kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-ELECT-VINは、ギターの美しさと音色を守るために設計された、信頼性の高いハードケースです。ヴィンテージな外観と堅牢な構造を兼ね備え、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735771GW-ELECT-VIN / Deluxe Wood
32,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする