エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

レスポールの美しさと重厚なサウンドを守る、クラシックな風格のハードウッドケース。
・Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応した専用設計
・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装
・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心
・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-LPS-BLK
・JANコード:0716408506470
・対応ギター:Gibson Les Paul/シングルカッタウェイタイプのエレキギター
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約101.6cm(40インチ)/ボディ長 約54cm(21.25インチ)/ボディ下部幅 約35.6cm(14インチ)/くびれ部幅 約24.8cm(9.75インチ)/ボディ上部幅 約25.4cm(10インチ)/厚み 約7cm(2.75インチ)
・重量:約4.5kg(推定)
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-LPS-BLKは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。レスポールの重厚なボディと繊細なネックをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735570GWE-LPS-BLK / Hard-Shell Wood
22,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする