エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

ヴィンテージな美しさと堅牢な保護性能を兼ね備えた、セミホロウギター専用ハードケース。
・ES-335などのセミホロウタイプギターに対応した専用設計
・高級感あるヴィンテージブラウンの外装とゴールドメッキのハードウェア
・内部はピンクの豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックや弦、カポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-335-BROWN
・JANコード:0716408506500
・対応ギター:Epiphone ES-335などのセミホロウタイプ
・外装:ヴィンテージブラウンPVCレザー
・内装:ピンクフォームパッド付き
・構造:合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約112.5cm/ボディ長 約55.9cm/ボディ上部幅 約32cm/くびれ部幅 約26.9cm/ボディ下部幅 約41.9cm/深さ 約13.5cm
・重量:約4.4kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator Casesは、楽器保護のプロフェッショナルとして世界中のミュージシャンに信頼されており、Deluxe Wood Seriesはその中でも特にスタイリッシュで堅牢なラインです。GW-335-BROWNは、セミアコースティックギターの美しさと安全性を両立させる理想的な選択肢です。

内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735640GW-335-BROWN / Deluxe Wood
27,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする