アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

000スタイルのアコースティックギターに最適化された、耐久性と洗練を兼ね備えたハードウッドケース。
・Martin 000などのスモールボディアコースティックギターに対応
・耐湿性に優れたブラックTolex PVCレザー外装でクラシックな印象
・超耐久性アーチトップ構造の合板製で長期使用にも安心
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-000AC
・JANコード:0716408542997
・対応ギター:Martin 000スタイルおよび類似サイズのアコースティックギター
・外装:ブラックTolex PVCレザー
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約108.2cm/ボディ長 約58.9cm/ボディ上部幅 約28.9cm/くびれ部幅 約24.9cm/ボディ下部幅 約39.6cm/厚み 約11.9cm
・重量:約4.2kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-000ACは、ギグバッグでは物足りないプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。日常の持ち運びから長期保管まで、ギターの美しさと音色を守る理想的な選択肢です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735579GWE-000AC / GWE Style hardshe
23,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする