エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

SGタイプのエレキギターをヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。
Gator GW-SG-BROWNは、Gibson SGなどのソリッドボディ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ヴィンテージブラウンのPVCレザー外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造で湿気や衝撃にも強く、長期使用にも安心です。内部は豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-SG-BROWN / Deluxe Wood Case
JANコード:0716408506517
対応楽器:Gibson SGなどのソリッドボディ・エレキギター
外装:ヴィンテージブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)
内装:豪華な裏地付きフォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約103.4cm/ボディ長 約51.6cm/ボディ上部幅 約33cm/くびれ部幅 約23.1cm/ボディ下部幅 約27.9cm/深さ 約8.9cm
重量:約3.5kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-SG-BROWNは、SGタイプのギターをしっかり保護しながら、ヴィンテージ感あふれるスタイルで持ち運びにも映える一台です。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735719GW-SG-BROWN / Deluxe Wood Case
29,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする