レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したJourneyman Seriesのハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。
型番:GW-JM LPS / Beige hard-shell
JANコード:0716408534367
対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約25.7cm/くびれ部幅 約24.6cm/ボディ下部幅 約35.8cm/厚み 約8.9cm
重量:約3.75kg
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。


