バンジョー用ハードケース

バンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Case

バンジョーのクラシックな響きを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。
Gator GW-JM BANJO XLは、Journeyman Seriesに属するバンジョー用のDeluxe Wood Caseです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調のブラスハードウェアとロッキングラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックやカポなどの小物も整理できます。
型番:GW-JM BANJO XL / Beige hard-shell
JANコード:0716408534183
対応楽器:バンジョー(XLサイズ)
外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)
内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約104.1cm/ボディ長 約38.1cm/ボディ幅 約35.6cm/厚み 約13.3cm
重量:約3.4kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-JM BANJO XLは、ブルーグラスやフォークミュージックを愛するプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735631GW-JM BANJO XL / Beige hard-s
25,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする