クラシックな風格と堅牢な構造で、ベースギターをスタイリッシュに守るDeluxe Wood Case。
・ジャズベースやプレシジョンベースなど多様なソリッドベースに対応
・ヴィンテージ調PVCレザー外装で高級感を演出
・内部は豪華なプラッシュ素材とフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックや弦などのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-BASS
・JANコード:0716408502731
・対応ギター:ジャズベース/プレシジョンベースタイプなど
・外装:ヴィンテージ調PVCレザー(ブラック)
・内装:プラッシュ素材+フォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約119.4cm/ボディ長 約55.2cm/ボディ上部幅 約35.6cm/くびれ部幅 約35.6cm/ボディ下部幅 約35.6cm/深さ 約9.5cm
・重量:約4.9kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を両立したプロ仕様のケースです。GW-BASSは、日々の演奏活動からツアーまで、ベースギターを安全かつスタイリッシュに持ち運ぶための理想的な選択肢です。


