12弦アコースティックギター用ハードケース

12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case12弦アコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

12弦ドレッドノートギターの繊細な響きを守る、堅牢で美しいハードウッドケース。
・12弦ドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・アーチトップ構造で衝撃や圧力から楽器をしっかり保護
・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく包み込む
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-DREAD 12
・JANコード:0716408504599
・対応ギター:12弦ドレッドノートタイプのアコースティックギター
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約110.5cm/ボディ長 約59.7cm/ボディ上部幅 約33.0cm/くびれ部幅 約31.8cm/ボディ下部幅 約41.9cm/厚み 約14cm
・重量:約5.5kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-DREAD 12は、12弦ギターの繊細な構造と豊かな音色をしっかり守るために設計された信頼性の高いハードケースです。ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けて、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735588GWE-DREAD 12 / Hard-Shell Wood
23,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする