アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

ドレッドノートギターの風格をそのままに、安全かつスタイリッシュに持ち運べる木製ハードケース。
・ドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応した専用設計
・高級感あるブラックPVCレザー外装でクラシックな印象
・豪華なプラッシュ裏地とフォームパッドで楽器を優しく保護
・ピックやカポなどのアクセサリー収納スペースを装備
・人間工学に基づいたパッド入りキャリーハンドルで快適な持ち運び
・ロック可能なクロムメッキラッチで安全性を強化
・GatorのDeluxe Wood Seriesに属する高品質モデル
・型番:GW-DREAD
・JANコード:0716408502571
・対応ギター:ドレッドノートタイプのアコースティックギター
・外装:ブラックPVCレザー
・内装:プラッシュ素材+フォームパッド
・構造:厚手の合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約109.2cm/ボディ長 約56.5cm/ボディ上部幅 約30.5cm/くびれ部幅 約29.8cm/ボディ下部幅 約41.9cm/深さ 約14cm
・重量:約5.6kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
Gator CasesのDeluxe Wood Caseシリーズは、楽器保護とデザイン性を兼ね備えたプロ仕様のケースです。GW-DREADは、アコースティックギターの魅力を引き立てながら、日常の持ち運びや遠征にも安心して使える信頼の一台です。

内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735658GW-DREAD / Deluxe Wood Case
28,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする