エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

ジャガー&ジャズマスターの個性をそのままに、堅牢で洗練された保護性能を備えた専用ハードケース。
・Fender Jaguar、Jagmaster、Jazzmasterスタイルのギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-JAG
・JANコード:0716408527994
・対応ギター:Fender Jaguar/Jagmaster/Jazzmasterスタイル
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約105.4cm/ボディ長 約50.3cm/ボディ幅(上下・くびれ) 約36.6cm/厚み 約8.4cm
・重量:約4.3kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-JAGは、変則的なボディ形状を持つジャガー系ギターに最適な保護ケースです。ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けて、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735606GWE-JAG / GWE Hardshell Wood
24,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする