テナーウクレレ用ハードケース

テナーウクレレ用ハードケース - GATOR Caseテナーウクレレ用ハードケース - GATOR Caseテナーウクレレ用ハードケース - GATOR Caseテナーウクレレ用ハードケース - GATOR Caseテナーウクレレ用ハードケース - GATOR Caseテナーウクレレ用ハードケース - GATOR Case

テナーウクレレの魅力をしっかり守る、クラシックな風格のハードウッドケース。
Gator GWE-UKE-TENは、テナースタイルのウクレレに対応したハードシェルウッドケースです。耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも備えています。人間工学に基づいたハンドルは持ち運び時の負担を軽減し、クロムメッキのロックラッチで安全性も確保。
型番:GWE-UKE-TEN
JANコード:0716408536453
対応楽器:テナーサイズウクレレ
外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)
内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
構造:合板製ハードシェル
内寸:全長 約69.9cm/ボディ長 約37.6cm/ボディ下部幅 約24.1cm/くびれ部幅 約16.5cm/ボディ上部幅 約18.5cm/深さ 約8.9cm
重量:約1.9kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-UKE-TENは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。テナーウクレレの豊かな響きと繊細なフォルムをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735475GWE-UKE-TEN / GWE style hardsh
15,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする