曜日別特売

エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

セミホロウギターの魅力をそのままに、堅牢な保護とクラシックな美しさを兼ね備えたハードウッドケース。
・Gibson ES-335などのセミホロウスタイルギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-335
・JANコード:0716408522005
・対応ギター:Gibson ES-335などのセミホロウタイプ
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約110.5cm/ボディ長 約57.4cm/ボディ上部幅 約30.2cm/くびれ部幅 約24.9cm/ボディ下部幅 約40.4cm/厚み 約10.8cm
・重量:約5.4kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-335は、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。セミホロウギターの繊細な構造をしっかり守りながら、日常の持ち運びや長期保管にも対応。クラシックな外観と実用性を兼ね備えた、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735597GWE-335 / Hard-Shell Wood
24,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする