ワイドボディのエレキギターに最適化された、堅牢で洗練されたハードウッドケース。
・PRSスタイル、Ibanez GART、ESP Viperなどのワイドボディエレキギターに対応
・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装
・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心
・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-ELEC-WIDE
・JANコード:0716408527987
・対応ギター:PRSスタイル/ワイドボディタイプのエレキギター
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約99.06cm/ボディ長 約48.26cm/ボディ幅 約33.02cm/厚み 約7.62cm
・重量:約4.5kg(推定)
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-ELEC-WIDEは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。ワイドボディギターの独特な形状にフィットし、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。


