曜日別特売

ミニアコースティックギター用ハードケース

ミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseミニアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

小型アコースティックギターにぴったりフィット。軽量かつ堅牢な構造で、日常使いにも安心のハードウッドケース。
・3/4サイズのアコースティックギターに対応した専用設計
・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工
・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護
・ネックサポート付きで安定した収納を実現
・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能
・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル
・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化
・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル
・型番:GWE-ACOU-3/4
・JANコード:0716408506678
・対応ギター:3/4サイズのアコースティックギター
・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)
・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート
・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)
・内寸:全長 約97.5cm/ボディ長 約52.1cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.4cm/ボディ下部幅 約35.1cm/厚み 約12.1cm
・重量:約3.2kg
・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GWE-ACOU-3/4は、フルサイズでは大きすぎるギターに最適な保護ケースです。軽量で持ち運びやすく、日々の練習や移動にも安心。ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高い選択肢です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735545GWE-ACOU-3/4 / Hard-Shell Wood
22,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする