足さらさらインド綿スリッパ

足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア足さらさらインド綿スリッパ - アイメディア

インド綿とリサイクル糸を使用したコットンスリッパ。汗ばむ季節でもムレにくく、サラサラの履き心地!お風呂上がりにもぴったりです。
手洗い可能なので、清潔にお使いいただけます。
脱ぎ履きしやすい形状です。
底面に滑り止め付き。

材質滑り止め:塩化ビニル樹脂材質(甲)綿材質(底部)綿・ポリエステル・その他使用場所室内用靴タイプスリッパ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597358861009792グレーM22~24.5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
597358951010283ブルーM22~24.5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
597359111009793ブルーL25~27.5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
597359201010284グレーL25~27.5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする