除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用

除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 - アストロ

【寝汗対策・湿気対策】シートを敷布団や敷パッドの下に敷くだけ。布団がなかなか干せない時季の湿気や、寝汗をぐんぐん吸収。

用途【くりかえし使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。冬時季の結露対策にも使える。【収納したまま除湿】シートを敷布団と一緒に収納することで、収納したまま除湿することもできる。ドライクリーニングが可能。材質[不織布]ポリプロピレン [中わた]ポリエステル60%・合成繊維(アクリレート系)40% [透明窓]ポリエチレン寸法(mm)約幅800×長さ1200ブルー質量(g)260適合サイズシングルサイズの敷き布団(ベッド)内容量1個
注意
※洗濯はできません。センサーの色が変化しなくても2週間に1度陰干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735326-
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする