アストロ
除湿で防ダニ!吸湿マット シングル用 2枚組
【寝汗対策・湿気対策】シートを敷布団や敷パッドの下に敷くだけ。布団がなかなか干せない時季の湿気や、寝汗をぐんぐん吸収。
用途
【くりかえし使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。冬時季の結露対策にも使える。【収納したまま除湿】シートを敷布団と一緒に収納することで、収納したまま除湿することもできる。ドライクリーニングが可能。
材質
[不織布]ポリプロピレン [中わた]ポリエステル60%・合成繊維(アクリレート系)40% [透明窓]ポリエチレン
寸法(mm)
約幅800×長さ1200
色
ブルー
質量(g)
495
適合サイズ
シングルサイズの敷き布団(ベッド)
内容量
1セット
注意
※洗濯はできません。センサーの色が変化しなくても2週間に1度陰干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735335
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください